MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Allmänt lantbruksmotor 50-60 Hertz | AJ2LBH 21YZ44 / F135

MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Allmänt gårdsmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LBH Modell: 056B17F5584Korsreferens: 21YZ44 / F135

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 80%
KapslingTEFC
Ram56HC
Fulllastförstärkare15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
MonteringC-Face styv
NEMA-designN
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk skyddManuellt skydd
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501406040

Produktinformation:

    • Starttyp: CAP START IND RUN
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWNEMA-designPris
MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Allmänt Farm Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2KXV 21YZ47 / F133 056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L7 246 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5912 F132 Allmänt lantbruksmotor | AJ2LNR 21YZ46 / F132 056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N6 266 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Allmänt lantbruksmotor | AJ2MAF 21YZ45 / F131 056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N6 654 kr
MARATHON MOTORS 056C17F5914 F134 Allmänt Farm Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2MEN 21YZ48 / F134 056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N7 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Allmänt gårdsmotor 50-60 Hertz
9 149 kr /enhet