MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Allmän motor, 1 hk, 3-fas, 1725 typskyltsvarv, spänning 208-230 / 460 | CD3AXG 54JH50

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Motor för allmänt ändamål, 1 hk, 3-fas, 1725 typskyltsvarvtal, spänning 208-230 / 460

Finns i lager
Artikel: CD3AXG Modell: 056T17DRR70010A1Korsreferens: 54JH50

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium Effektiv
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.2-3.0/1.5
HP1
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel12.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet85.5%
Total längd14 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)21.89
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501524000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Motor för allmänt ändamål, 1 hk, 3-fas, 1725 typskyltsvarvtal, spänning 208-230 / 460
9 693 kr /enhet