MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Vertikal pumpmotor, 7 1/2 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC | CH6JCP 54YH67

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Vertikal pumpmotor, 7 1/2 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6JCP Modell: 213TTFWD16016Korsreferens: 54YH67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal pumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.9.9 "
Bultcirkel Dia.9 1 / 8 "
Rörlådans positionNej
Duty CycleKontinuerlig
FinishOavslutat
Ram213 HPV
RammaterialStål
Fulllastförstärkare18.6 / 9.3A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Höjd11 7 / 16 "
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Längd mindre axel18 7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionVertikalt skaft. Ner
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanVertikal pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3525
NEMA-designB
Nominell effektivitet89.5%
Antal hastigheter1
Total längd21 3 / 16 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 4 "
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.65
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDMexico

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Vertikal pumpmotor, 7 1/2 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC
52 597 kr /enhet