MARATHON MOTORER 5KCP35CNA490S PG240 VVS -motor | AJ2LGA PG240

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LGA Modell: 5KCP35CNA490SKorsreferens: PG240

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)65
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram48Z
Fulllastförstärkare1.5 / 0.7-0.8
HP1/20
Hz50/60
isolering klassB
MonteringWB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationMoturs
RPM1625/1350
Servicefaktor1.50
Termisk skyddAutomat
Spänning115 / 200-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501402040

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC -motor
6 260 kr /enhet