MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Allmänt Motor Kolstål Tefc 1/2 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Allmänt motor kolstål Tefc 1/2 hk 1725/1425 rpm 56c

Finns i lager
Artikel: AA9ZKQ Modell: 5KCR46MN0093Korsreferens: 1K128 / E265

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.8-5.6/2.9-2.8
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1725/1425
Nominell effektivitet74.0%
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning120/240
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)38.46
Fartygets bredd (cm)25.88
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenFulllastförstärkareHPNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1 Hk 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.156 938 kr
MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motorkondensatorstart 1.5 hk 3450 115 / 230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855 5KC49SN2156X345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.09 299 kr
MARATHON MOTORS 056C34F5324 Allmänt motor 1 hk 3450 varv / min 115 / 208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.157 074 kr
MARATHON MOTORS 5KC32GN25 Allmänt motor 1/4 hk 1725 rpm 115 / 230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.005 359 kr
MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Motor för allmänt ändamål 1/3 hk 3450 varv / min 115 / 230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419 5KC33FN3134505.6/2.81/357.5%10 9 / 16 "3001-36003001-36001.154 915 kr
MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Motor för allmänt ändamål 1/3 hk 1725 rpm 115 / 230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.156 168 kr
MARATHON MOTORS 5KC42GN0018 Motor för allmänt ändamål 1/2 hk 1725 varv / min 115 / 230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.157 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Allmänt motor kolstål Tefc 1/2 hk 1725/1425 rpm 56c
7 814 kr /enhet