Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKELPRODUKTER E3055T2DWB Kommersiell väggvärmare Värmare 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43

MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB Kommersiell väggvärmare 1500/750W

Finns i lager
Artikel: AG2NHP Modell: E3055T2DWBKorsreferens: 31TR43
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
5 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell / arkitektonisk elektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga50 grader F
Förstärkare AC12.5
BtuH5120
FärgBrun / aluminium
FinishPulverlackat
Grilldjup1"
Grillhöjd13-1 / 8 "
GallermaterialStål, 18 ga. Pulverlackerad grill, med strängpressad aluminiumram
Gallerbredd10 "
Värmare TypArkitektonisk
Bostadsdjup3.375 "
Bostadshöjd12.125 "
Husets bredd9"
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning120
Väggöppningsdjup3-5 / 8 "
Väggens öppningshöjd12-1 / 8 "
Väggens öppningsbredd9-1 / 4 "
Watt1500/750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8419899540

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHBostadsdjupBostadshöjdHusets breddSpänningWattPris
MARKELPRODUKTER F30522T2DWB Kommersiell väggvärmare 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/5006 505 kr
MARKELPRODUKTER H30522T2DWB Kommersiell väggvärmare 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/5006 655 kr
MARKELPRODUKTER E3323TD-RP kommersiell väggvärmare 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/75012 328 kr
MARKELPRODUKTER HF3323TD-RP Kommersiell väggvärmare 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/112513 351 kr
MARKELPRODUKTER HF3325TD-RP Kommersiell väggvärmare 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/225012 633 kr
MARKELPRODUKTER HF3326TD-RP Kommersiell väggvärmare 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/300012 733 kr
MARKEL PRODUKTER G3325TD-RP kommersiell väggvärmare 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "277300011 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB Kommersiell väggvärmare 1500/750W
5 830 kr /enhet