MARKELPRODUKTER HF3326TD-RP Kommersiell väggvärmare 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54

MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Kommersiell väggvärmare 4000/3000W

Finns i lager
Artikel: AG2NHX Modell: HF3326TD-RPKorsreferens: 31TR54

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiell / arkitektonisk elektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga75 grader F
Förstärkare AC16.7/14.4
BtuH13,658
FärgBrun / aluminium
FinishPulverlackat
Grilldjup1"
Grillhöjd20-27 / 32 "
GallermaterialStål, 18 ga. Pulverlackerad grill, med strängpressad aluminiumram
Gallerbredd15-29 / 32 "
Värmare TypArkitektonisk
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd19 5 / 16 "
Husets bredd13.875 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning240/208
Väggöppningsdjup4"
Väggens öppningshöjd19-7 / 16 "
Väggens öppningsbredd14-3 / 16 "
Watt4000/3000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8419899540

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHBostadsdjupBostadshöjdHusets breddSpänningWattPris
MARKELPRODUKTER F30522T2DWB Kommersiell väggvärmare 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/5006 505 kr
MARKELPRODUKTER H30522T2DWB Kommersiell väggvärmare 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/5006 655 kr
MARKELPRODUKTER E3055T2DWB Kommersiell väggvärmare Värmare 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/7505 830 kr
MARKELPRODUKTER E3323TD-RP kommersiell väggvärmare 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/75012 328 kr
MARKELPRODUKTER HF3323TD-RP Kommersiell väggvärmare 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/112513 351 kr
MARKELPRODUKTER HF3325TD-RP Kommersiell väggvärmare 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/225012 633 kr
MARKEL PRODUKTER G3325TD-RP kommersiell väggvärmare 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "277300011 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Kommersiell väggvärmare 4000/3000W
12 733 kr /enhet