HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kombinerade enheter


Filter
Höjd: 0.88 " , Längd: 3.28 " , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Spänning: 120 / 240 VAC , Spänningsvärde: 125 / 250 V , Bredd: 1.5 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG
StilModellAmpsFärgAnslutningarStrömMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris (ex moms)
A
HBL7371
10BrunSkruvplintar15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R1 118 SEK
B
HBL5492I
20ElfenbenKabel och baksidaDen 2025-20R, 6-20R5-20R, 6-20R978 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?