MARKELPRODUKTER PHLA 20-480360-15.0-24-TDP Elvärmare Farlig 480v 15kw | AF7JCW 21EX18

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP Elvärmare Farlig 480v 15kw

Finns i lager
Artikel: AF7JCW Modell: PHLA 20-480360-15.0-24-TDPKorsreferens: 21EX18

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

344 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare, farligt läge
Lufttemp. Stiga19.2 grader F
Förstärkare AC19
BtuH-utgång51,200
FärgGrå
Djup24.5 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd25 "
Hz60
kW15
NEMA Plug-konfiguration7 och 9
Antal värmeinställningar1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas3
SäkerhetsfunktionerNEMA 7 gjutna aluminiumkontaktorhölje med 24-voltskontroll, frånkopplingsbrytare med manuell återställning, termisk höggränsutskärning, pilotljus och säkerhetsgul pulverlackerad vagnfinish
Spänning480
Watt15,000
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 158.76
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8516290000

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuH-utgångkWSpänningWattPris
MARKELPRODUKTER PHLA 20-240360-15.0-24-TDP Elvärmare Farligt 240v 15kw | AF7JCV 21EX17 PHLA 20-240360-15.0-24-TDP38.151,2001524015,000340 121 kr
MARKELPRODUKTER PHLA 20-480360-25.0-24-TDP Elvärmare Farlig 480v 25kw | AF7JCX 21EX19 PHLA 20-480360-25.0-24-TDP31.185,4002548025,000357 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP Elvärmare Farlig 480v 15kw
344 643 kr /enhet