MARS LUFTDÖRRAR LPV242-1ECD-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 42 In | AC6CHM 32V341

MARS AIR DOORS LPV242-1ECD-OB Uppvärmd lågprofilsluftridå 42 tum

Finns i lager
Artikel: AC6CHM Modell: LPV242-1ECD-OBKorsreferens: 32V341

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmd luftgardin med låg profil
Luft hastighet1800 fpm
luft~~POS=TRUNC1050 cfm
dBA @ 10 fot50
Djup10.75 "
Uppvärmning kW8
Höjd8"
Bostäder färgSilver
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Förstärkare36
Max. Dörrbredd3-1 / 2 fot
Max. Monteringshöjd8 ft.
Max. Varvtal1550
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/6
motortypPSC
Antal motorer1
Antal hastigheterVariabel
Fas1
KräverDörrgränsbrytare
Spänning230
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.66
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMax. FörstärkareSpänningBreddPris
MARS LUFTDÖRRAR LPV236-1EBC-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 36 In | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OB900 cfm30.520836 "29 136 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV236-1ECC-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 36 In | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OB900 cfm27.723036 "29 609 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV242-1EBD-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 42 In | AC6CHL 32V340 LPV242-1EBD-OB1050 cfm39.720842 "30 487 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV248-1EBD-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 48 In | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OB1200 cfm39.720848 "31 162 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV248-1ECD-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 48 In | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OB1200 cfm3623048 "31 261 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV260-1EBF-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 60 In | AC6CHV 32V348 LPV260-1EBF-OB1500 cfm47.120860 "33 020 kr
MARS LUFTDÖRRAR LPV260-1ECF-OB Uppvärmd lågprofil luftridå 60 In | AC6CHW 32V349 LPV260-1ECF-OB1500 cfm42.723060 "33 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARS AIR DOORS LPV242-1ECD-OB Uppvärmd lågprofilsluftridå 42 tum
30 285 kr /enhet