Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARSHALLTOWN 145D Betong Float Square End 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287

MARSHALLTOWN 145D betongflottor fyrkantig ände 16 x 3-1/8 x 1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB6XQU Modell: 145DKorsreferens: 22P287

Få det Maj 7, Tisdag
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongfloat
Slut typFyrkant
HandleDuraSoft
Handtag Dia.1-1 / 4 tum.
handtag Längd9"
Längd16 "
MaterialMagnesium
Tjocklek1 / 16 "
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4417008090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleLängdMaterialTjocklekBreddPris
MARSHALLTOWN 06150LRW Betong Float Square End 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282 06150LRWTrä16 "Magnesium1 / 2 "3.5 "521SEK
MARSHALLTOWN 44 Betong Float Square End 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Trä12 "Redwood11 / 16 "5"202SEK
MARSHALLTOWN 144 Betong Float Square End 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Trä16 "Redwood11 / 16 "3.5 "220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARSHALLTOWN 145D betongflottor fyrkantig ände 16 x 3-1/8 x 1/16 tum
642SEK /enhet