Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARSHALLTOWN 06150LRW Betong Float Square End 16 x 3-1 / 2 x 1/2 In | AB6XQN 22P282

MARSHALLTOWN 06150LRW Betongflottor fyrkantig ände 16 x 3-1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6XQN Modell: 06150LRWKorsreferens: 22P282
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongfloat
Slut typFyrkant
HandleTrä
Handtag Dia.1-1 / 4 tum.
handtag Längd9"
Längd16 "
MaterialMagnesium
Tjocklek1 / 2 "
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod4417008090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleLängdMaterialTjocklekBreddPris
MARSHALLTOWN 44 Betong Float Square End 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Trä12 "Redwood11 / 16 "5"202SEK
MARSHALLTOWN 144 Betong Float Square End 16 x 3-1 / 2 x 11/16 In | AB6XQT 22P286 144Trä16 "Redwood11 / 16 "3.5 "220SEK
MARSHALLTOWN 145D Betong Float Square End 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287 145DDuraSoft16 "Magnesium1 / 16 "3.12 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARSHALLTOWN 06150LRW Betongflottor fyrkantig ände 16 x 3-1/2 x 1/2 tum
523SEK /enhet