Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 2LVR9 Vibrationsisolator 75 lb kapacitet 3/8 tums stång | AC2PKT

MASON 2LVR9 Vibrationsisolator 75 Lb Kapacitet 3/8 Inch Rod

Finns i lager
Artikel: AC2PKT Modell: 2LVR9

Få det Maj 15, Onsdag
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde35 till 75 pund
FärgmärkeWhite
Djup1.75 "
Höjd2.25 "
IsolatortypNeopren
Max. Rod Dia.3 / 8 "
VårfärgWhite
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.10 "till 0.20")
    • Nedre stånggenomträngning (1-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASON 2LVR8 Vibrationsisolator 35 Lb Kapacitet 3/8 tum Stång | AC2PKR 2LVR8161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 2LVR9 Vibrationsisolator 75 Lb Kapacitet 3/8 Inch Rod
165SEK /enhet