Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 2LVR8 Vibrationsisolator 35 Lb Kapacitet 3/8 tum Stång | AC2PKR

MASON 2LVR8 Vibrationsisolator 35 Lb Kapacitet 3/8 Inch Rod

Finns i lager
Artikel: AC2PKR Modell: 2LVR8
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde0 till 35 pund
FärgmärkeGrön
Djup1.75 "
Höjd2.25 "
IsolatortypNeopren
Max. Rod Dia.3 / 8 "
VårfärgGrön
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

Mason 2LVR8 vibrationsisolator minimerar vibrations- och bulleröverföring från utrustning som körs med hastigheter över 1000 rpm. Den ger allsidig, dubbel avböjning för rör och mekanisk utrustning som hänger i tak.

Funktioner:

  • Mason vibrationsisolator 2LVR8 har en neoprenkonstruktion för fysisk seghet.
  • Den levereras med en gummibussning med låg dynamisk styvhet som möjliggör minskning av vibrationer och stötöverföring mellan delarna.
  • Denna enhet har en belastningskapacitet som sträcker sig från 0 till 35 lb.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en vibrationsdämpare och en vibrationsisolator?

A. En vibrationsisolator kan separera vibrationen mellan två ytor som är i kontakt, medan en vibrationsdämpare kan absorbera vibrationerna och minska dess intensitet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASON 2LVR9 Vibrationsisolator 75 lb kapacitet 3/8 tums stång | AC2PKT 2LVR9165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 2LVR8 Vibrationsisolator 35 Lb Kapacitet 3/8 Inch Rod
161SEK /enhet