MASTER APPLIANCE EC-200K värmepistolsats, 100 till 930 grader. F, 7 Cfm Luftvolym | CH6PBH 333HD3

MASTER APPLIANCE EC-200K värmepistolsats, 100 till 930 grader. F, 7 Cfm Luftvolym

Finns i lager
Artikel: CH6PBH Modell: EC-200KKorsreferens: 333HD3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistolsats
Luftflöde7 cfm
luft~~POS=TRUNC7 cfm
Amps10A
Ledningslängd6 ft.
Hantera stilPistol
Värmeelement MaterialRullad tråd
Husets materialtermoplast
Max. Luftflöde9 cfm
Max. Temp.930 Deg. F
Min. Temp.100 Deg. F
motortypPermanentmagnet
MunstyckstypReducer
Antal bitar9
Utanför Dia.1 3 / 16 "
Totala höjden7 3 / 4 "
Total längd8 1 / 2 "
Total bredd3 1 / 4 "
Kraftkällasladd
Byt typSkjut
Temperaturintervall110 till 930 grader F
Verktygsvikt2 Ibs
TypVärmepistolsats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.665
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE EC-200K värmepistolsats, 100 till 930 grader. F, 7 Cfm Luftvolym
1 140 kr /enhet