Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER CASTER 43000 svängbart hjul 3 tum 110 Lb gummi | AA9VCY 1G007

MASTER CASTER 43000 Svänghjul 3 tum 110 Lb gummi

Finns i lager
Artikel: AA9VCY Modell: 43000Korsreferens: 1G007

Få det Maj 6, Måndag
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialStål
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg110 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden3.75 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.3/8 "-16
Stamlängd3 / 4 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
Tråd storlek3 / 8-16
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.HjulmaterialKärnfärgStamlängdStammtypTemp. RäckviddTråd storlekHjullagerPris
MASTER CASTER 33007 Vridbar hjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCT 1G001 330073/8 "-16GummiSilver1"Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll115SEK
MASTER CASTER 33907 Vridbart hjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCU 1G002 339073/8 "-16GummiSilver1.5 "Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll108SEK
MASTER CASTER 32907 Vridbar hjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCV 1G003 329073/8 "-16GummiSilver1"Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll139SEK
MASTER CASTER 32807 Vridbar spindelhjul 2 tum 75 Lb gummi | AA9VCW 1G004 328073/8 "-16GummiSilver1.5 "Gängad-40 grader till 160 grader F.3 / 8-16Boll140SEK
MASTER CASTER 40700 Svänghjul 3 tum 110 Lb gummi | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "GummiSilver1.375 "Friktionsring-20 grader till 150 grader F.-Boll155SEK
MASTER CASTER 41100 Vridbar spindelhjul 3 tum 175 Lb gummi | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "GummiSilver1.875 "Runda-20 grader till 200 grader F.-Boll178SEK
MASTER CASTER 42900 Vridbar spindelhjul 3 tum 175 Lb gummi | AA9VDB 1G010 429003/8 "-16GummiSilver3 / 4 "Gängad-20 grader till 200 grader F.3 / 8-16Boll178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER CASTER 43000 Svänghjul 3 tum 110 Lb gummi
174SEK /enhet