SIEMENS 2-läges ställdon


Filter
Höjd: 4.75 " , Monteringstyp: Direktmontering , Spring Return: Ja , Vridmoment: 20 tum. Lbs.
StilModellBreddOmgivningstemp. RäckviddDjupElektriska anslutningarEnergiförbrukningAxeltypTiming (sek.)SpänningPris (ex moms)
A
GQD221.1U
1.5 "-40 till 158 F2-3 / 4 "Ledningsanslutning 1/2 "NPT10 VASjälvcentrerande axelkoppling15AC 1202 207 SEK
B
GQD121.1P
2.75 "-25 till 130 F2-3 / 8 "3 ft 18 AWG-bly6.5 VAStäll in skruvaxelkoppling9024 AC / DC2 713 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?