ASCO VALVES Magnetventil för bränslegas med testport


ASCO Numatics bränslegasmagnetventiler med testportar används för att reglera flödet av bränsle eller gas i industriella tillämpningar, såsom gaseldade kraftverk, raffinaderier och kemiska processer. De garanterar säkerheten genom att snabbt stänga av gasflödet i nödsituationer.

Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Spoleisoleringsklass: F , Max. Vätsketemperatur: 125 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Tätningsmaterial: NBR , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddBtuHÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A
JB8214037CSA
1-40 grader till 125 grader F.659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "7 831 SEK
B
SV311A02N6CF5
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 175 grader F.64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "2 865 SEK
C
8214G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X32 grader till 125 grader F.206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "5 125 SEK
D
8040G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 125 grader F.512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "2 990 SEK

Arbetsmekanism

  • De fungerar baserat på principen om elektromagnetism. När en elektrisk ström appliceras på spolen (solenoiden) som omger ventilen, genererar den ett magnetfält, som attraherar en kolv eller kolv inuti ventilmekanismen.
  • Denna rörelse av kolven eller kolven öppnar eller stänger ventilens huvudflödespassage, vilket tillåter eller blockerar flödet av bränsle eller gas.
  • Ventilen återgår till sitt standardläge (öppen eller stängd) när den elektriska strömmen tas bort, vilket gör magnetventiler effektiva och pålitliga för att reglera gasflödet som svar på elektriska signaler.

Funktioner

  • De har aluminiumkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Dessa ventiler har klass F spiralisolering för att de ska kunna fungera effektivt även i högtemperaturmiljöer.
  • De kan hantera vätskor med en maximal temperatur på upp till 125 grader F.
  • Dessa ventiler har ett minimalt driftstrycksskillnadskrav på 0 psi, vilket säkerställer effektiv prestanda under olika tryckförhållanden.
  • De är utrustade med NBR-tätningar, vilket förbättrar deras tätningsförmåga.
  • Dessa ventiler kan konfigureras som normalt stängda/normalt öppna, vilket ger exakt kontroll och flexibilitet för att reglera vätskeflödet i industriella system.

Vanliga frågor

Hur underhåller jag dessa ASCO bränslegasmagnetventiler?

  • Genomför regelbundna inspektioner för att upptäcka tecken på slitage, korrosion eller skador.
  • Kontrollera om det läcker gas eller vätska i både ventilen och dess anslutningar.
  • Håll testporten ren och fri från skräp för noggrann testning.
  • Undersök elektriska anslutningar för lösa ledningar eller skadad isolering.
  • Verifiera solenoidspolens integritet och säker fastsättning till ventilen.
  • Genomför regelbundet funktionstester för att säkerställa korrekt ventilfunktion.
  • Smörj rörliga delar om det rekommenderas av tillverkaren.
  • Byt ut slitna eller skadade komponenter med delar som rekommenderas av tillverkaren.
  • Se till att ventilen fungerar inom de specificerade miljöförhållandena.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa bränslegasmagnetventiler?

  • Säkerställ korrekt installation med säkra anslutningar, med hjälp av lämpliga verktyg och beslag.
  • Inspektera elektriska anslutningar för skador och följ elektriska säkerhetskoder under installation och underhåll.
  • Kör ventilen inom specificerad omgivningstemperatur och miljöförhållanden för att bibehålla säker prestanda.
  • Verifiera kompatibiliteten med systemets tryck- och flödeskrav, använd tryckregulatorer och övertrycksventiler vid behov.
  • Genomför rutinunderhåll enligt rekommendation, bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Kontrollera regelbundet efter gas- eller vätskeläckor runt ventilen och använd läckagedetekteringsmetoder för säkerhets skull.

Vilken ventildesign har den?

Denna ventil är designad som en 2-vägs/2-lägesventil, vilket ger exakt kontroll och flexibilitet för att reglera vätskeflödet i industriella system.

Hur gynnar testporten användarna?

Testporten tillåter användare att utföra underhålls- och diagnostiska kontroller utan att störa bränsletillförseln, vilket sparar tid och säkerställer systemets tillförlitlighet.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa ASCO bränslegasmagnetventiler med testportar?

  • Verksamhetsmiljö
  • Flödeskrav
  • Tryck- och vätskekompatibilitet
  • Elektriska specifikationer
  • Ansökningstyp
  • Värmeeffekt (BtuH)
  • Mått och montering
  • Underhåll och servicevänlighet

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?