MASTER COOL ASA51 kanalförångningskylare 4000 till 5000 Cfm | AC4AKT 2YAF4

MASTER COOL ASA51 Ducted Evaporative Cooler 4000 Till 5000 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC4AKT Modell: ASA51Korsreferens: 2YAF4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalförångad kylare
Luftflöde4000 till 5000 cfm
FärgSval sand
KylningskapacitetUpp till 1600 kvm.
Djup45 "
AnsvarsfrihetSida
DriveUtan
Kanalens öppningslängd17-3 / 4 "
Kanalens öppningsbredd17-3 / 4 "
FyllningstypManuell fyllning
Höjd28 "
MediaStel
Motor HP1/3, 1/2 eller 3/4
Driftsvikt227 lb.
Pad tjocklek8"
Nätsladdslängd8ft.
Pumpspänning115
Fart1 eller 2
Spänning115
Vattenkapacitet8 gal.
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.55
Fartygets höjd (cm)71.88
Fartygets längd (cm)116.08
Fartygets bredd (cm)108.71
HS-kod8479600000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLuftflödeAmpsHöjdMaterialMediaMotor HPFartPris
MASTER COOL AD1C71 Ducted Evaporative Cooler 7000 Cfm 1 Hp | AA8RVT 19R758 AD1C71Pulverlack7000 cfm17.134.625 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier1236 193 kr
MASTER COOL AD1C7112 Ducted Evaporative Cooler 7000 Cfm 1 Hk | AA8RVU 19R759 AD1C7112Pulverlack7000 cfm13.834.625 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier1238 087 kr
MASTER COOL AD1C5112 Ducted Evaporative Cooler 5000 Cfm 3 / 4hp | AA8RVV 19R760 AD1C5112Pulverlack5000 cfm14.928 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier3/4233 337 kr
MASTER COOL AD1C51 Ducted Evaporative Cooler 5000 Cfm 3 / 4hp | AA8RVW 19R761 AD1C51Pulverlack5000 cfm14.928 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier3/4231 191 kr
MASTER COOL AS1C7112 Ducted Evaporative Cooler 7000 Cfm 1 / 5hp | AA8RVX 19R762 AS1C7112Pulverlack7000 cfm17.134.625 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier1238 087 kr
MASTER COOL AS1C71 Ducted Evaporative Cooler 7000 Cfm 1 / 3hp | AA8RVY 19R763 AS1C71Pulverlack7000 cfm17.134.625 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier1236 193 kr
MASTER COOL AS1C5112 Ducted Evaporative Cooler 5000 Cfm 3 / 4hp | AA8RVZ 19R764 AS1C5112Pulverlack5000 cfm14.928 "Bultat, galvaniserat stålCeldek styva medier3/4233 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER COOL ASA51 Ducted Evaporative Cooler 4000 Till 5000 Cfm
16 092 kr /enhet