Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 1803LHBLK Lockout Padlock Keyed Different Black 9/32 Inch Diameter | AF6BTA 9WAG3

MASTER LOCK 1803LHBLK Lockout Hänglås Nyckeld Olika svart 9/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF6BTA Modell: 1803LHBLKKorsreferens: 9WAG3
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgSvart
Kroppshöjd1.25 "
Kroppslängd1.25 "
Body MaterialLaminerat stål
Kroppsbredd1 9 / 16 "
StötfångarfärgSvart
FärgSvart
NyckeltypOlika
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgStötfångarfärgFärgArtikelSchackelhöjdSchackeltypPris
MASTER LOCK 3LHBLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 9 / 32in. Diameter | AA8YPF 1AV26 3LHBLUBlåBlåBlåLockout hänglås2"Utökad233SEK
MASTER LOCK 3BLU Lockout Padlock Keyed Different Blue 9 / 32in. Diameter | AE3BBL 5AK24 3BLUBlåBlåBlåLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3RED Lockout Hanglock Keyed Different Red 9/32 Inch Diameter | AE6HYF 5T807 3REDRedRedRedLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3YLW Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 9/32 Inch | AE6HYG 5T808 3YLWGulGulGulLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3GRN Lockout Hanglock Keyed Different Green 9/32 Inch Diameter | AE6HYH 5T809 3 GRNGrönGrönGrönLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 9/32 Inch Diameter | AE6HYJ 5T810 3BLKSvartSvartSvartLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK
MASTER LOCK 3WHT Lockout Hanglock Keyed Different White 9/32 Inch Diameter | AE6HYK 5T811 3WHTWhiteWhiteWhiteLockout hänglås3 / 4 "Öppen212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 1803LHBLK Lockout Hänglås Nyckeld Olika svart 9/32 tums diameter
205SEK /enhet