Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 468L Kulventilspärr Passar storlek 3/8 till 4 tum | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK 468L kulventilspärr passar storlek 3/8 till 4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3GZG Modell: 468LKorsreferens: 1TDA9
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
583SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek3/8 "till 4"
Passar rörstorlek3/8 "till 4"
Höjd11.5 "
MaterialPVC / HDPE
Max. Antal hänglås5
Hänglåsfäste Max. Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Bredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgPassar handtagets storlekBreddPassar rörstorlekHöjdMaterialMax. Antal hänglåsPris
MASTER LOCK S3068 Kulventilspärr Passar storlek 1/4 till 4 tum | AD7HUJ 4EMY9 S306870 grader till 350 grader F.Röd / svart1/4 "till 4"2.75 "1/4 "till 4"2"Stål / Aluminium1749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 468L kulventilspärr passar storlek 3/8 till 4 tum
583SEK /enhet