Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S3068 Kulventilspärr Passar storlek 1/4 till 4 tum | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK S3068 Kulventilspärr passar storlek 1/4 till 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7HUJ Modell: S3068Korsreferens: 4EMY9
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRöd / svart
Passar handtagets storlek1/4 "till 4"
Passar rörstorlek1/4 "till 4"
Höjd2"
Längd6"
MaterialStål / Aluminium
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd70 grader till 350 grader F.
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgPassar handtagets storlekBreddPassar rörstorlekHöjdMaterialMax. Antal hänglåsPris
MASTER LOCK 468L Kulventilspärr Passar storlek 3/8 till 4 tum | AB3GZG 1TDA9 468L-40 grader till 250 grader F.Red3/8 "till 4"12.75 "3/8 "till 4"11.5 "PVC / HDPE5583SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S3068 Kulventilspärr passar storlek 1/4 till 4 tum
749SEK /enhet