MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electric / Ventil Keyed Different | AH2NLV 2CJL8

MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Elektrisk/Ventil Nyckeld Annan

Finns i lager
Artikel: AH2NLV Modell: S1900VE410Korsreferens: 2CJL8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutstation
StängningstypStängt
FärgGul
Djup4.125 "
Höjd26.5 "
Inkluderat hänglås kroppsmaterialtermoplast
SpråkEngelska
Lockout-applikationElektrisk / ventilspärr
Materialpolykarbonat
Max. Antal hänglås6
Antal komponenter57
Antal hänglås ingår6
Antal fickor6
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9395
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)43.69

Produktinformation:

    • Bärbar: Nej
    • Antal krokar: 16
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Väggmontering: Ja
    • Lockout Synlighet: Ja
    • Keyed: Olika

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdSpråkMax. Antal hänglåsAntal komponenterBreddPris
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station fylld 72 komponenter | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "11 242 kr
MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Lås med olika knappar | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "6 412 kr
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 Lås Keyed Different | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Engelska, Spanska41816 "3 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Elektrisk/Ventil Nyckeld Annan
12 054 kr /enhet