Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Lås med olika knappar | AH9KFV 3WPC5

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 lås med olika nyckel

Finns i lager
Artikel: AH9KFV Modell: 1483BP410ESKorsreferens: 3WPC5

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutstation
StängningstypStängt
FärgGul
Djup1.75 "
Höjd15.5 "
Inkluderat hänglås kroppsmaterialtermoplast
Lockout-applikationAllmänt lockout / tagout
Materialpolykarbonat
Max. Antal hänglås10
Antal komponenter36
Antal hänglås ingår10
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktinformation:

    • Bärbar: Nej
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Väggmontering: Ja
    • Lockout Synlighet: Ja
    • Keyed: Olika

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdSpråkMax. Antal hänglåsAntal komponenterBreddPris
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station fylld 72 komponenter | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "11 242 kr
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electric / Ventil Keyed Different | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Engelska65722 "12 054 kr
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 Lås Keyed Different | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Engelska, Spanska41816 "3 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 lås med olika nyckel
6 412 kr /enhet