Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout Device | AG2WAP 32KP79

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout Device

Finns i lager
Artikel: AG2WAP Modell: S2394Korsreferens: 32KP79

Få det Maj 15, Onsdag
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO-DIN Universal Lockout-enhet
Effektbrytare120/277
FärgRöd / svart
Höjd1.187 "
Längd2 5 / 64 "
Lockout-typKläm fast med skruv
MaterialPBT, termoplast, rostfritt stål
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.05
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)10.49
HS-kod3926909980

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Röd | AB4YDF 20JE35 S2393Red11 / 16 "5"Plast3.25 "183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout Device
322SEK /enhet