Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Röd | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Röd

Finns i lager
Artikel: AB4YDF Modell: S2393Korsreferens: 20JE35

Få det Maj 15, Onsdag
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO-DIN Universal Lockout-enhet
Effektbrytare120/277
FärgRed
Höjd11 / 16 "
Längd5"
Lockout-typKläm fast med skruv
MaterialPlast
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout Device | AG2WAP 32KP79 S2394Röd / svart1.187 "2 5 / 64 "PBT, termoplast, rostfritt stål11 / 16 "322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Röd
183SEK /enhet