Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S3921 Spärrventil Lockout Universal Röd | AF6TYD 20JE17

MASTER LOCK S3921 Spärrventil Lockout Universal Röd

Finns i lager
Artikel: AF6TYD Modell: S3921Korsreferens: 20JE17
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
780SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlekUniversell
MaterialTermoplast / stålkabel
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7312107000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMax. Antal hänglåsPris
MASTER LOCK S3920 Spärrventil Lockout Universal Röd | AF6TYC 20JE16 S3920termoplast-384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S3921 Spärrventil Lockout Universal Röd
780SEK /enhet