Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batterier ingår: Ja , Kapacitet: 1200 Ibs , Färg: Blå , Sladdlängd: 96 " , Djup: 67.1875 " , Gaffellängd: 36 " , Gaffeltjocklek: 1 1 / 2 " , Gaffelbredd: 4" , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , helsvetsad ram: Ja , Handtagshöjd: 36 " , Handtagslängd: 25.13 " , Handtagsmaterial: Stål , HP: 1.5 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 2" , Lyfthöjd Max.: 103 3 / 4 " , Låshjul Storlek: 8 "x 2" , Material: Stål , Max. Inre gränsöverskridande bredd: 50 1 / 2 " , Max. Bredd mellan gafflar: 32 " , Max. Bredd mellan benen: 50.5 " , Min. Inre gränsöverskridande bredd: 34 " , Min. Bredd mellan gafflar: 8" , Min. Bredd mellan benen: 34 " , Antal hjul: 4 , Operation: Fram- och återgående luft, olja , Fas: 1 , Bakre hjulmaterial: Fenol , Watt: 12W , Bredd: 58 "