Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S4801 Foto-ID Fara Taggar PK12 | AG9GZH 20JE18

MASTER LOCK S4801 Foto-ID Farotaggar PK12

Finns i lager
Artikel: AG9GZH Modell: S4801Korsreferens: 20JE18
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
719SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvlaminerande foto-ID-farotaggar
BakgrundsfärgRöd vit
SidhuvudFara
Höjd5 51 / 64 "
Hålstorlek3 / 8 "
LegendfärgSvart
Legend stiltext
Materialpolypropylen
BaksidanPeligro
Bredd3 13 / 64 "
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antal slipsar inkluderade: 12
    • Slipsmaterial: Nylon
    • Laminerad: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S4801 Foto-ID Farotaggar PK12
719SEK /enhet