APOLLO VALVES 16-501-serien Justerbara avlastningsventiler i gjuten brons


Filter
Ansökan: Lantbrukssprutor och enkla kommersiella eller industriella trycksatta system , Höjd: 4 1 / 8 " , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Totala höjden: 4.125 " , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellTemp. RäckviddBody MaterialSkivmaterialTestspakFabriksinställt tryckInloppstypUtloppstyptryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
16-501-02
0 ° till 200 ° FBronzeNitrilNej250 psiMNPTFNPT250 till 600 psi686 SEK
B
16-501-60
0 grader till 200 grader F.Gjutet bronsPTFEJa250 psiFNPTMNPT250 till 600 psi686 SEK
B
16-501-01
0 grader till 200 grader F.Gjutet bronsNitrilJa60 psiFNPTMNPT50 till 250 psi687 SEK
B
16-501-25
0 grader till 200 grader F.Gjutet bronsPTFEJa60 psiFNPTMNPT50 till 250 psi688 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?