Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S806 Justerbar kabellås 6 fot Längd 4 Lås Max | AE7RQM 6ADF4

MASTER LOCK S806 Justerbar kabellåsning 6 fot Längd 4 lås Max

Finns i lager
Artikel: AE7RQM Modell: S806Korsreferens: 6ADF4

Få det Maj 15, Onsdag
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar kabellås
Body Materialtermoplast
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd6ft.
KabelmaterialPlastbelagt stål
FärgRöd / Silver
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7312107000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kroppsmått (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" B)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellängdHänglåsfäste Max. Dia.Pris
MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellås 3 fot 4 lås Max | AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft.5 / 16 "475SEK
MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellås 15 fot Längd 4 Lås Max | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "623SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S806 Justerbar kabellåsning 6 fot Längd 4 lås Max
536SEK /enhet