Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellås 15 fot Längd 4 Lås Max | AE7RQN 6ADF5

MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellåsning 15 fot Längd 4 lås Max

Finns i lager
Artikel: AE7RQN Modell: S806CBL15Korsreferens: 6ADF5

Få det Maj 14, Tisdag
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
623SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar kabellås
Body Materialtermoplast
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd15ft.
KabelmaterialPlastbelagt stål
FärgRöd / Silver
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7312107000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kroppsmått (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" B)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellängdHänglåsfäste Max. Dia.Pris
MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellås 3 fot 4 lås Max | AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft.5 / 16 "475SEK
MASTER LOCK S806 Justerbar kabellås 6 fot Längd 4 Lås Max | AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6ft.5 / 16 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellåsning 15 fot Längd 4 lås Max
623SEK /enhet