Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellås 3 fot 4 lås Max | AC8DDV 39L528

MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellåsning 3 fot 4 lås Max

Finns i lager
Artikel: AC8DDV Modell: S806CBL3Korsreferens: 39L528

Få det Maj 14, Tisdag
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar kabellås
Body Materialtermoplast
Kabeldia.5 / 32 "
Kabellängd3ft.
KabelmaterialPlastbelagt stål
FärgRöd / Silver
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7312107000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellängdHänglåsfäste Max. Dia.Pris
MASTER LOCK S806 Justerbar kabellås 6 fot Längd 4 Lås Max | AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6ft.5 / 16 "536SEK
MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellås 15 fot Längd 4 Lås Max | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "623SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellåsning 3 fot 4 lås Max
475SEK /enhet