Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK SLLO0515 Light Duty Spak Låsset Rak Dummy | AC6FKF 33M238

MASTER LOCK SLLO0515 Light Duty Spak Låsset Rak Dummy

Finns i lager
Artikel: AC6FKF Modell: SLLO0515Korsreferens: 33M238

Få det Maj 15, Onsdag
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8" and 2-3/4"
FinishSatin nickel
Fire MärkInte betygsatt
Funktion dummy
Grade3
Hantera materialZink, stål
NyckelOkänd
Typ av kilspårKW1
Plats TypBostäder
Låssatsfunktiondummy
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Strike-typSquare Corner Full Lip Strike
StilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelStilPris
MASTER LOCK WL0303/T6P Light Duty Spak Låsset Wave Privacy | AC6FKA 33M228 WL0303 / T6PPolerad mässingIntegritetspolicyOkändVåg623SEK
MASTER LOCK WL0312/T6P Light Duty Spak Låsset Wave Privacy | AC6FKB 33M231 WL0312 / T6PÅldern bronsIntegritetspolicyOkändVåg797SEK
MASTER LOCK WL0315/T6P Light Duty Spak Låsset Wave Privacy | AC6FKC 33M234 WL0315 / T6PSatin nickelIntegritetspolicyOkändVåg661SEK
MASTER LOCK WL0415/T6P Light Duty Spak Låsset Wave Passage | AC6FKD 33M235 WL0415 / T6PSatin nickelPassageOkändVåg627SEK
MASTER LOCK WLRH0515 Light Duty Spak Låsset Wave Dummy | AC6FKE 33M236 WLRH0515Satin nickeldummyOkändVåg284SEK
MASTER LOCK WL0115KA4 Light Duty Spak Låsset Wave Entry | AC6FKG 33M243 WL0115KA4Satin nickeltillträdeKeyed LikeVåg936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK SLLO0515 Light Duty Spak Låsset Rak Dummy
295SEK /enhet