Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER MAGNETICS 07259 Knappmagnet, 3/4 tums diameter | AH8DNU 38HY84

MASTER MAGNETICS 07259 Knappmagnet, 3/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH8DNU Modell: 07259Korsreferens: 38HY84
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnappmagnet
Diameter3 / 4 "
Lyftkapacitet4 lb.
MaterialStål
DriftManuell
Dragkapacitet4 lb.
Storlek3 / 4 "
Ytstorlek3 / 4 "
TypMagnetisk
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStorlekPris
MASTER MAGNETICS 07258 Knappmagnet med hållare, 0.50 tum Dia. | CJ6MVG 072580.5 "--
RFQ
MASTER MAGNETICS 07260 Knappmagnet, 6 lbs. Dra betyg | CJ6MVH 07260-1"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER MAGNETICS 07259 Knappmagnet, 3/4 tums diameter
145SEK /enhet