Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Magnetisk datakorthållare, 3 tums längd, 1 tums bredd, paket med 25 | AF4GZG 8WRP9

MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Magnetisk datakorthållare, 3 tums längd, 1 tums bredd, paket med 25

Finns i lager
Artikel: AF4GZG Modell: RE20CUT3BXKorsreferens: 8WRP9
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk datakortshållare
FärgTräkol
FinishMatte
Höjd1"
Hållare stilC-kanal
Längd3"
MaterialMagnetlist
MonteringstypMagnetisk
Tjocklek1 / 8 "
TypMagnetkort, sidolast
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8505192000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialTjocklekTypBreddPris
MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Magentisk korthållare, 6 tums längd, 1 tums bredd, paket med 25 | AF3QMJ 8AY10 RE20CUT6BXMatte1"6"Magnetlist1 / 8 "Magnetkort, sidolast6"321SEK
MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Magnetisk korthållare, 3 tums längd, 2 tums bredd, paket med 25 | AF3QMK 8AY11 RE40CUT3BXMatte2"3"Magnetlist1 / 8 "Magnetkort, sidolast3"315SEK
MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Magnetisk datakorthållare, 6 tums längd, 2 tums bredd, paket med 25 | AF3QML 8AY12 RE40CUT6BXMatte1.875 "6"Magnetlist1 / 8 "Magnetkort, sidolast6"366SEK
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX Magnetisk korthållare, 5 tums längd, 3 tums bredd, paket med 25 | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXMatte3"5"Magnetlist1 / 8 "Magnetkort, sidolast5"600SEK
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX Magnetisk korthållare, 6 tums längd, 3 tums bredd, paket med 25 | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXMatte3"6"Magnetlist1 / 8 "Magnetisk, Vinyl6"679SEK
MASTER MAGNETICS RE40 magnetkorthållare, 1 3/4 tums bredd, 50 fot Längd | AF4MHU 9CFA4 RE40Flat1 / 10 "50ft.Magnetlist1 / 8 "Magnetiskt rullkort, sidolast, flexibelt1.75 "971SEK
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 Magnetisk datakorthållare, 3 tums längd, 0.50 tums bredd | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"Gummi0.125 ettusen-0.48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Magnetisk datakorthållare, 3 tums längd, 1 tums bredd, paket med 25
204SEK /enhet