Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR Platt bricka, 1/2 tums storlek, gul, zink, 25Pk | AF2BHB 6PU20

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR platt bricka, 1/2 tum, gul, zink, 25pk

Finns i lager
Artikel: AF2BHB Modell: HS-0500SAEHZYBAGGRKorsreferens: 6PU20
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
86SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgGul
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HårdhetRC38 till 45
Tjocklek0.097 till 0.121 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYBAGGR platt bricka, 1/2 tum, gul, zink, 25pk
86SEK /packa