VESTIL Cylinderdockor i CYL-serien


Filter
Baslängd: 15 1 / 2 " , Basbredd: 12 " , Batteri ingår: Nej , Kapacitet: 500 Ibs , Färg: Blå , Låsbara hjul: Nej , Material: Stål , Max. Cylinder Dia.: 11 1 / 2 " , Antal länkhjul: 4 , Antal fasta hjul: 2 , Antal rullstyrningar: 2 , Rullstyrningsdia.: 4" , Rullstyrningshöjd: 1 1 / 4 " , Rulltyp: Hårt gummi , Hjuldia.: 10 " , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjulbredd: 2 1 / 2 "
StilModellDjupHöjdLängdHjultypBreddPris (ex moms)
A
CYL-D-1-HR
25 "54 "25 "Fast15 3 / 8 "3 762 SEK
B
CYL-D-1-PN
25 "54 "25 "Pneumatisk, fast16 5 / 8 "3 765 SEK
C
CYL-DLX-1-HR
27 "51 3 / 8 "27 "Hårt gummi19 "5 266 SEK
D
CYL-DLX-1-PN
27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatisk19 "5 315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?