Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/4 Inch Size, Yellow, Zinc, 20Pk | AF2BHE 6PU26

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR platt bricka, 3/4 tum, gul, zink, 20pk

Finns i lager
Artikel: AF2BHE Modell: HS-0750SAEHZYBAGGRKorsreferens: 6PU26
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgGul
FinishZink gul
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HårdhetRC38 till 45
Tjocklek0.122 till 0.177 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR platt bricka, 3/4 tum, gul, zink, 20pk
188SEK /packa