Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6 FBU-S Rörkoppling, rak, 3/8 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HCZ 1DCL5

PARKER 6 FBU-S rörkopplingar, rak, 3/8 tums ytterdiameter, utan bågar, stål

Finns i lager
Artikel: AA9HCZ Modell: 6 FBU-SKorsreferens: 1DCL5
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmontering
GrundmaterialMetall
Body MaterialStål, krom-6 gratis
Kompressionsgängstorlek1 / 4-18
AnslutningsstilRör till NPT
AnslutningstypFlareless betttyp
Max. Tryck5000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
FormaRakt
StilManlig flarelös bettyp
Temp. Räckvidd-65 grader till 500 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKompressionsgängstorlekRör Utanför Dia.RörstorlekAnslutningsstilMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 BU-S Rörkoppling, mutter, 1/4 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HBG 1DCF7 4 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---34SEK
PARKER 6 BU-S Rörkoppling, mutter, 3/8 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HBH 1DCF8 6 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---37SEK
PARKER 8 BU-S Rörkoppling, mutter, 1/2 tums ytterdiameter, flareless, stål | AA9HBJ 1DCF9 8 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---48SEK
PARKER 10 BU-S kompressionskoppling, -65 grader till 500 grader F Temp. Räckvidd | AA9HBK 1DCG1 10 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---70SEK
PARKER 12 BU-S kompressionskoppling, förzinkning, stålkropp | AA9HBL 1DCG2 12 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---69SEK
PARKER 16 BU-S Kompressionskoppling, 7/16-20 Kompressionsgänga Storlek | AA9HBM 1DCG3 16 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"---148SEK
PARKER 4 BU-SS rörkoppling, mutter, 1/4 tums ytterdiameter, flareless, SS | AA9HBN 1DCG4 4 bu-ss-425 grader till 1200 grader F.SS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6 FBU-S rörkopplingar, rak, 3/8 tums ytterdiameter, utan bågar, stål
133SEK /enhet