MASTER MH-125V-GFA varmluftvärmare LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60

MASTER MH-125V-GFA Forcerad luftvärmare LP 125000 BtuH

Finns i lager
Artikel: AH3KPC Modell: MH-125V-GFAKorsreferens: 32MY60

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftvärmare
Luftflöde400 cfm
Förstärkare AC0.8
BtuH-utgång125,000
Inbyggd termostatJa
Ledningslängd6"
Bränslehastighet5.4 pund / timme
Gas typLP
Värmeområde3100 kvadratfot
Höjd15 "
Hz60
Längd25 39 / 64 "
Min. Cylinderstorlek100 lb.
NEMA Plug-konfiguration5-15
SäkerhetsfunktionerJusterbar värmevinkel, helt slutna gasreglage, avstängning av överhettning
Spänning120 VAC
Bredd9 7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3825
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)28.96
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångHöjdLängdBreddPris
MASTER MH-60V-GFA varmluftvärmare LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59 MH-60V-GFA300 cfm0.660,00013 "18 7 / 64 "7 7 / 64 "4 465 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER MH-125V-GFA Forcerad luftvärmare LP 125000 BtuH
6 428 kr /enhet