MASTER MH-60V-GFA varmluftvärmare LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59

MASTER MH-60V-GFA Forcerad luftvärmare LP 60000 BtuH

Finns i lager
Artikel: AH3KPB Modell: MH-60V-GFAKorsreferens: 32MY59

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftvärmare
Luftflöde300 cfm
Förstärkare AC0.6
BtuH-utgång60,000
Inbyggd termostatJa
Ledningslängd6"
Bränslehastighet1.9 pund / timme
Gas typLP
Värmeområde1500 kvadratfot
Höjd13 "
Hz60
Längd18 7 / 64 "
Min. Cylinderstorlek20 lb.
NEMA Plug-konfiguration5-15
SäkerhetsfunktionerJusterbar värmevinkel, helt slutna gasreglage, avstängning av överhettning
Spänning120 VAC
Bredd7 7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)26.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångHöjdLängdBreddPris
MASTER MH-125V-GFA varmluftvärmare LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60 MH-125V-GFA400 cfm0.8125,00015 "25 39 / 64 "9 7 / 64 "6 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER MH-60V-GFA Forcerad luftvärmare LP 60000 BtuH
4 465 kr /enhet