Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MATCO-NORCA 29-1019LF Stoppvinkel med flera varv 5/8 tum x 3/8 tum | AE4NJT 5LYE8

MATCO-NORCA 29-1019LF Flervarvs stoppvinkel 5/8 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4NJT Modell: 29-1019LFKorsref.: 5LYE8

Få det Maj 8, Onsdag
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för tillförsel med flera varv
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
FinishFörkromad
Hantera materialFörzinkad ABS
Inloppsstorlek5 / 8 "
Inloppstypkompression
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
StammaterialMässing / Celcon
Temp. Räckvidd40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInloppsstorlekInloppstypPris
MATCO-NORCA 29-1003LF Stoppvinkel med flera varv 1/2 tum x 3/8 tum | AE4NJU 5LYE9 29-1003LFVinkel1 / 2 "FNPT392SEK
MATCO-NORCA 29-1004LF Flervalsstopp rakt 1/2 tum x 3/8 tum | AE4NJW 5LYF1 29-1004LFRakt1 / 2 "FNPT130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MATCO-NORCA 29-1019LF Flervarvs stoppvinkel 5/8 tum x 3/8 tum
114SEK /enhet