Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAUDLIN-PRODUKTER MSA050-10 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .050 x 2 x 2 tum, PK 10 | AC2YCE 2NZK9

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 Slitsad mellanlägg, repalementspaket, A .050 x 2 x 2 tum, PK 10

Finns i lager
Artikel: AC2YCE Modell: MSA050-10Korsreferens: 2NZK9
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek1 / 2 "
Längd2"
Material300-serien rostfritt stål
Rockwell HårdhetB80-90
StorlekA
Spårdjup1-9 / 32 "
Spårbredd5 / 8 "
Flikhöjd1 / 2 "
Flikens bredd1"
Temperglödgat
Tjocklek1.27mm
Tjocktolerans+/- 0.0010 "
TypMed Tab
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7326190080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarRockwell HårdhetTemperTjocklekTjocktoleransPris
MAUDLIN PRODUKTER MSA001-20 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .001 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.025mm+/- 0.0001 "647SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA002-20 Slits Shim, Repalcement Pack, A .002 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.051mm+/- 0.0001 "416SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA003-20 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .003 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YBX 2NZK2 MSA003-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.076mm+/- 0.0002 "416SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA004-20 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .004 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.102mm+/- 0.0002 "426SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA005-20 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .005 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.127mm+/- 0.0003 "426SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSA010-20 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .010 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.254mm+/- 0.0005 "426SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSA015-20 Slitsad Shim, Repalcement Pack, A .015 x 2 x 2 tum, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20300-serien rostfritt stål-C35-45Helt hårt0.381mm+/- 0.0005 "426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 Slitsad mellanlägg, repalementspaket, A .050 x 2 x 2 tum, PK 10
341SEK /enhet