Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAUDLIN-PRODUKTER MSD003-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D, 003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5

MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Slitsad mellanlägg, ersättningspaket, D .003 x 5 x 5, PK 20

Finns i lager
Artikel: AC2YDP Modell: MSD003-20Korsreferens: 2NZR5
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
966SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad Shim
Boltstorlek1.25 "
Längd5"
Material300-serien rostfritt stål
Rockwell HårdhetC35-45
StorlekD
Spårdjup3.625 "
Spårbredd1.625 "
Flikhöjd1"
Flikens bredd2-1 / 2 "
TemperHelt hårt
Tjocklek0.076mm
Tjocktolerans+/- 0.0002 "
TypMed Tab
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326190080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarRockwell HårdhetSpårbreddTemperTjocklekTjocktoleransPris
MAUDLIN PRODUKTER MSD001-20 Slits Shim, ersättningspaket, D, 001 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.025mm+/- 0.0001 "1 063 kr
MAUDLIN PRODUKTER MSD002-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D, 002 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.051mm+/- 0.0001 "973SEK
MAUDLIN PRODUKTER MSD004-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D, 004 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.102mm+/- 0.0002 "911SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD005-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D, 005 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.127mm+/- 0.0003 "997SEK
MAUDLIN-PRODUKTER MSD010-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D .010 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.254mm+/- 0.0005 "1 159 kr
MAUDLIN-PRODUKTER MSD015-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D .015 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.381mm+/- 0.0005 "1 196 kr
MAUDLIN-PRODUKTER MSD020-20 Slitsad Shim, ersättningspaket, D .020 x 5 x 5 tum, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 MSD020-20300-serien rostfritt stål-C35-451.625 "Helt hårt0.508mm+/- 0.0005 "1 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Slitsad mellanlägg, ersättningspaket, D .003 x 5 x 5, PK 20
966SEK /enhet