Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXPURE TE7RWWW6L2.5X1.5-PD Reducing Tee, 316L rostfritt stål, Orbital Weld X Orbital Weld X Orbital Weld | CT2MEA 792LF6

MAXPURE TE7RWWW6L2.5X1.5-PD Reducing Tee, 316L rostfritt stål, Orbital Weld X Orbital Weld X Orbital Weld

Finns i lager
Artikel: CT2MEA Modell: TE7RWWW6L2.5X1.5-PDKorsreferens: 792LF6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXPURE TE7RWWW6L2.5X1.5-PD Reducing Tee, 316L rostfritt stål, Orbital Weld X Orbital Weld X Orbital Weld
3 760 kr /enhet