INGERSOLL-RAND Industrial Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 3/8 "


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Industri , Handtagsmaterial: I kö , Huvudhöjd: 1 5 / 16 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Ja , Square Drive Storlek: 3 / 8 "
StilModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudets breddLängdPris (ex moms)
A
1105MAX-D3
Spak3.5205 till 25 ft.-lb.Bakre300 rpm1.375 "7.25 "4 082 SEK
B
1207MAX-D3
Trigger42310 till 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "4 204 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?