Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA AX10YG-KIT Clearance Light Led Amber 2-1/2 Inch Diameter | AD2UVJ 3UKN8

MAXXIMA AX10YG-KIT Clearance Light Led Amber 2-1/2 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AD2UVJ Modell: AX10YG-KITKorsreferens: 3UKN8
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Markeringsljus
Basmaterialpolykarbonat
FärgBärnsten
Nuvarande ritad80mA
Diameter2.5 "
Höjd3 / 4 "
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
LinsdesignRunda
Lens Materialpolykarbonat
Monteringgenomföringen
Kraftkälla12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLinsdesignBasmaterialFärgLens MaterialMonteringBreddNuvarande ritadDiameterPris
MAXXIMA 3JYC3 Clearance Light Led Röd Yta Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalKromad polykarbonatRedpolykarbonatyta2"40mA-198SEK
MAXXIMA 3JYC5 Clearance Light Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalKromad polykarbonatBärnstenpolykarbonatyta2"40mA-196SEK
MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light Led Röd Yta Oval 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalpolykarbonatRedpolykarbonatyta1"110mA-250SEK
MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8OvalpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta1"110mA-248SEK
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5OvalpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta7 / 8 "60mA-241SEK
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Röd Rektangulär 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5RektangulärpolykarbonatRedpolykarbonatyta1.25 "50mA-195SEK
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rektangulär 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7RektangulärpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta1.25 "50mA-199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA AX10YG-KIT Clearance Light Led Amber 2-1/2 Inch Diameter
213SEK /enhet