Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light Led Röd Yta Oval 4 L | AC9UBP

MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light Led Röd Yta Oval 4 L

Finns i lager
Artikel: AC9UBP Modell: 3JYD6

Få det Maj 16, Torsdag
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Markeringsljus
Basmaterialpolykarbonat
FärgRed
Nuvarande ritad110mA
Höjd2"
Husets materialpolykarbonat
lamptypLED
Längd4"
LinsdesignOval
Lens Materialpolykarbonat
Monteringyta
Kraftkälla12 VDC
BetygPC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLinsdesignBasmaterialFärgLens MaterialMonteringBreddNuvarande ritadDiameterPris
MAXXIMA 3JYC3 Clearance Light Led Röd Yta Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalKromad polykarbonatRedpolykarbonatyta2"40mA-198SEK
MAXXIMA 3JYC5 Clearance Light Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalKromad polykarbonatBärnstenpolykarbonatyta2"40mA-196SEK
MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8OvalpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta1"110mA-248SEK
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5OvalpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta7 / 8 "60mA-241SEK
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Led Röd Rektangulär 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5RektangulärpolykarbonatRedpolykarbonatyta1.25 "50mA-195SEK
MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rektangulär 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7RektangulärpolykarbonatBärnstenpolykarbonatyta1.25 "50mA-199SEK
MAXXIMA 3LXF9 Clearance Light Led Red Surf Rectangular 2-1 / 2l | AD2AET 3LXF9RektangulärpolykarbonatRedpolykarbonatyta1"40mA-165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light Led Röd Yta Oval 4 L
250SEK /enhet