Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-stift | AC9UCK 3JYT1

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-stift

Finns i lager
Artikel: AC9UCK Modell: M50905Korsreferens: 3JYT1
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Load Equalizer
FärgRöd, svart, vit
Anslutningstyp3-Pin
Längd15 "
Max. Spänning14
Max. Trådkombination3
Max. Trådstorlek18 AWG
Min. Trådkombination3
Min. Trådstorlek18 AWG
TypBare ledningar ändrade till kvinnliga
TrådtypPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8512902000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXXIMA M50905 Led Load Equalizer 3-stift
311SEK /enhet